Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Pression de contact du moyeu22481 psi
- Longueur jusqu’à Alésage24 mm
- Poussée transmise maximale105083 N
- Extérieur Diamètre90 mm
- Taille de la visM8 x 22
- Poids1.500 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation35 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401060
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis3152 Nm
- Nombre de vis verrouillées14
- SérieB400
- Force axiale transmissible23623.5 lbf
- CUP_NON662345043502