Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 35
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Pression de contact du moyeu165
- Longueur jusqu’à Alésage38 mm
- Poussée transmise maximale402283 N
- Extérieur Diamètre190 mm
- Longueur totale50 mm
- Taille de la visM12 x 35
- Poids8.200 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation123 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401140
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis28161 Nm
- Nombre de vis verrouillées22
- SérieB400
- CUP_NON662345043618