Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 22
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Pression de contact du moyeu21610.6 psi
- Longueur jusqu’à Alésage24 mm
- Poussée transmise maximale90071 N
- Extérieur Diamètre80 mm
- Longueur totale32 mm
- Taille de la visM8 x 22
- Poids1.300 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation35 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401050
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2252 Nm
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieB400
- Force axiale transmissible20248.8 lbf
- CUP_NON662345043489