Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 60
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Taille de l’alésage2.8750 po
- Pression de contact du moyeu20714 psi
- Longueur jusqu’à Alésage3.1500 po
- Poussée transmise maximale74561 lb
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Longueur totale3.1500 po
- Taille de la visM10 x 60
- Poids6.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122214
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis8932 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB112
- Force axiale transmissible74561 lbf
- CUP_NON662345042543