Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM14 x 90
- Diamètre à l’alésage5.4375 po
- Taille de l’alésage5.4375 po
- Pression de contact du moyeu22789
- Longueur jusqu’à Alésage4.5670 po
- Poussée transmise maximale212528 lb
- Extérieur Diamètre7.4800 po
- Longueur totale4.0940 po
- Taille de la visM14 x 90
- Poids22.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation166 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB122507
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis48151 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées14
- SérieB112
- CUP_NON662345042703