Motion
B122515
Bagues sans clé - série B112 , 5.9375 po DI, 7.8740 po OD, 4.5670 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376799
N° MFRB122515
Prix1,630.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , 5.9375 po DI, 7.8740 po OD, 4.5670 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376799
N° MFRB122515
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
Prix1,630.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 90
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Taille de l’alésage
    5.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    23196 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5670 po
  • Poussée transmise maximale
    227709 lb
  • Extérieur Diamètre  
    7.8740 po
  • Longueur totale
    4.0940 po
  • Taille de la vis
    M14 x 90
  • Poids
    22.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    166 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B122515
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    56334 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    227709 lb
  • CUP_NON
    662345042710

Aperçu

Description du fabricant
B122515 B112 5-15/16" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer