Motion
B302200
Bagues sans clé - série B103 , 2.0000 po DI, 3.1500 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376820
N° MFRB302200
Prix138.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B103 , 2.0000 po DI, 3.1500 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376820
N° MFRB302200
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
Prix138.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    22729 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    21250 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Longueur totale
    1.3580 po
  • Taille de la vis
    M8 x 25
  • Poids
    1.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    25 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B302200
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1771 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    21250 lbf
  • CUP_NON
    662345043298

Aperçu

Description du fabricant
B302200 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B103 2 PO

Vous pourriez également aimer