Motion
T301140
Assemblage de verrouillage à bride - Série B103 , DI 7.87 po, D.E 190 mm
N° D’ARTICLE MI02376854
N° MFRT301140
Prix1,102.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage à bride - Série B103 , DI 7.87 po, D.E 190 mm
N° D’ARTICLE MI02376854
N° MFRT301140
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
Prix1,102.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    7.87 po
  • Pression de contact du moyeu
    23351 psi
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Épaisseur
    2.17 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    183 N-m
  • Couple maximum transmis
    27410 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage à bride (interne)
  • Série
    B103
  • Force axiale transmissible
    88029 lbf

Aperçu

Description du fabricant
T301140 B103 140MM X 190MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer