Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Pression de contact du moyeu19289.9 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale132127 N
- Extérieur Diamètre110 mm
- Longueur totale1.5945 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids3.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation81 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT601070
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4624 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- Force axiale transmissible29703.4 lbf
- CUP_NON662345060691