Motion
F872B-2.9K-B11 RÉDUCTEUR

BOSTON GEAR
F872B-2.9K-B11 REDUCER

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 2.9:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 1.3750 po taille d’entrée, Type de sortie d’arbre plein, 1.6250 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378503
N° MFRF872B-2.9K-B11 REDUCER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F872B-2.9K-B11 REDUCER

Boîte d’engrenage hélicoïdale en ligne - Double réduction, 2.9:1 Rapport, Type d’entrée silencieux C-Face, 1.3750 po taille d’entrée, Type de sortie d’arbre plein, 1.6250 po diamètre d’arbre de sortie, montage sur pied, fonte avec matériau de boîtier de peinture gris standard
N° D’ARTICLE MI02378503
N° MFRF872B-2.9K-B11 REDUCER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    872B
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    2.9:1
  • Poids
    99 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture gris standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    800
  • CUP_NON
    884107030371

Aperçu

Description du fabricant
F872B-2.9K-B11 RÉDUCTEUR