Motion
8808W
Clé de frappe - 1-1/4 po, 32 mm, extrémité carrée, 12 PT, style décalé
N° D’ARTICLE MI02379763
N° MFR8808W
Prix86.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé de frappe - 1-1/4 po, 32 mm, extrémité carrée, 12 PT, style décalé
N° D’ARTICLE MI02379763
N° MFR8808W
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
Prix86.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    10-31/32 po
  • Poids
    2.84 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    1-15/16 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    3/4 po
  • Taille de la clé
    1-1/4 po, 32 mm

Détails

  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale, métrique
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
8808W DÉSACTIVÉ. STR. CLÉ, 1-1/4 / 32MM

Vous pourriez également aimer