Motion
MS-14-10HRC

WILLIAMS TOOLS
MS-14-10HRC

Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 10 PC, style arbre profond standard, 1/2 po taille d’entraînement, 6 pointes de douille PT, chocs
N° D’ARTICLE MI02380907
N° MFRMS-14-10HRC
Prix166.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
MS-14-10HRC

Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 10 PC, style arbre profond standard, 1/2 po taille d’entraînement, 6 pointes de douille PT, chocs
N° D’ARTICLE MI02380907
N° MFRMS-14-10HRC
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
Prix166.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    55 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459324597

Aperçu

Description du fabricant
MS-14-10HRC 1/2 DR DP IMP SKT SET,6-PT,