Motion
4-155-10-2-0

BAHCO TOOLS
4-155-10-2-0

Lime à motifs américains - Double, coupe unique, longueur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02382452
N° MFR4-155-10-2-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
4-155-10-2-0

Lime à motifs américains - Double, coupe unique, longueur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI02382452
N° MFR4-155-10-2-0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    250 mm
  • Épaisseur  
    5.5 mm
  • Largeur/diamètre  
    30 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double, simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    4-155
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
LIME 4-155-10-2-0 , 155 , SERVICE DOUBLE 10 PO