Motion
1-110-12-1-0

BAHCO TOOLS
1-110-12-1-0

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI02382813
N° MFR1-110-12-1-0
Prix22.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
1-110-12-1-0

Lime à motifs américains - forme plate, coupe double, longueur de 300 mm
N° D’ARTICLE MI02382813
N° MFR1-110-12-1-0
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
Prix22.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    300 mm
  • Épaisseur  
    6 mm
  • Largeur/diamètre  
    30 mm

Détails

  • Fichier Babbitt
    Non
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Couper sur le bord
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre de bords coupés
    2
  • Série
    1-110...-0
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
1-110-12-1-0 12 PO PLAT - ÉTOILÉ