Motion
46-104MN
Cable Tie - natural, Plastic, 4 in Length, 18 lb. Tensile Strength, 1000 Per Package
N° D’ARTICLE MI02384070
N° MFR46-104MN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cable Tie - natural, Plastic, 4 in Length, 18 lb. Tensile Strength, 1000 Per Package
N° D’ARTICLE MI02384070
N° MFR46-104MN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    13/16 po
  • Résistance à la traction
    18 lb
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Largeur
    3/32 po

Détails

  • Couleur
    naturel
  • Matériel
    Plastique
  • Quantité du colis
    1000

Aperçu

Description du fabricant
46-104M 4 PO 1000/SAC NAT ATTACHE-CÂBLE