Motion
60MG R 10FT

MORSE
60MG R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02390139
N° MFR60MG R 10FT
Prix133.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
60MG R 10FT

Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02390139
N° MFR60MG R 10FT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix133.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.9900 po
  • Taille de la chaîne
    0.7500 po
  • Largeur intérieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    0.9900 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Protection contre l’humidité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288806028
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Protection contre l’humidité
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662288806028

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV 60MG
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage Disponibles en quantités d’emballage ou par coupe-longueur à tour rapide La force de l’acier au carbone avec protection contre la corrosion