Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur72.6 mm | 2.858 po
- Longueur13.1 po | 332 mm
- Diamètre extérieur9.8 po | 250 mm
Détails
- Évaluation bêta≥1000
- Application ElementRetour
- Type d’élémentCartouche - Hors ligne/Boucle rénale
- Matériau du filtreDiamicron
- Cote de microns2 microns
- Matériau du jointNBR
- SérieN15
Aperçu
- Pour hors ligne et portatif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure