Motion
RSC-10B-2R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-10B-2R-10FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10B /5/8 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02392268
N° MFRRSC-10B-2R-10FT
Prix29.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-10B-2R-10FT

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10B /5/8 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI02392268
N° MFRRSC-10B-2R-10FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.64 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.587 po
  • Largeur intérieure
    0.38 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.653 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.06 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    10000 lb
  • Pas transversal
    1.425 po
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10B-2X10FT
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    716647416097

Aperçu

Description du fabricant
RSC-10B-2R-10FT
  • Prix au pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer