Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.96 po
- Taille et pas de la chaîne32B /2 po
- Largeur intérieure1.220 po
- Diamètre de la broche0.701 po
- Diamètre du rouleau1.500 po
- Poids0.93 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas32B /2 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant32B-1CL
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416264