Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Matériau du cordonCoton
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre30 dB
- Couleur de la ficheVert
- Matériau de la fichePolyuréthane
- Forme de la ficheForme en T profilée
- Gamme de produitsMax Lite
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- CUP_NON033552003205
Aperçu
- Taille idéale pour les travailleurs ayant des conduits auditifs plus petits
- La mousse de polyuréthane à basse pression se dilate doucement pour un port confortable à long terme
- Forme en T profilée pour une manipulation et un port faciles
- La peau lisse et résistante à la saleté en mousse à cellules fermées prévient l’accumulation de saleté
- Couleur : Vert
- Prix par paire