Motion
207SCA-P

BROWNING
207SCA-P

CÔNE DE COUPLE PE9300 AVEC ACCÈS
N° D’ARTICLE MI02418667
N° MFR207SCA-P
Prix1,912.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
207SCA-P

CÔNE DE COUPLE PE9300 AVEC ACCÈS
N° D’ARTICLE MI02418667
N° MFR207SCA-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,912.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Diamètre de la vis
    9-24
  • Poids
    39.82 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’adaptateur
  • Dessin CAD
  • Principales caractéristiques
    0,375 x 0,375 x 3.75
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207SCA-P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460492506
  • Type de réducteur
    207SMTP
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
207SCA-P ADAPTATEURS DE CONVOYEUR À VIS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon