Motion
203DSP200-3

BROWNING
203DSP200-3

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PD9319 - taille de réducteur 203 , diamètre d’arbre 2.0000 po, vis 9 à 12 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418712
N° MFR203DSP200-3
Prix2,452.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
203DSP200-3

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PD9319 - taille de réducteur 203 , diamètre d’arbre 2.0000 po, vis 9 à 12 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418712
N° MFR203DSP200-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,452.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.6563 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Gamme de diamètres de vis
    9-12 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    9.0000 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203DSP200-3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460492438
  • Matériel
    Acier
  • Série
    203DSP

Aperçu

Description du fabricant
203DSP200-3 ARBRES D’ENTRAÎNEMENT DU CONVOYEUR À VIS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.