Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur1.29 po
- Lien Diamètre0.12 po
- Longueur totale250 pi
- Taille commerciale1/0
Détails
- Type de chaîneLien de verrouillage
- Mot-clé de descriptionAcier galvanisé à faible teneur en carbone
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Type de fin de lienEmballé
- Liens par pied ou compteur9.3/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielFaible teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile265 lb
Aperçu
- Idéal pour la roue dentée, les chaînes de porte suspendues et l’utilisation générale
- Matériau standard : acier à faible teneur en carbone
- Ne pas utiliser pour soulever des objets au-dessus de la tête
- Prix par pied