Motion
Nettoyant de contact QD 5gal

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 5gal

QD® Nettoyant pour contact, 5 gal
N° D’ARTICLE MI02421038
N° MFRQD Contact Cleaner 5gal
Prix503.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
QD Contact Cleaner 5gal

QD® Nettoyant pour contact, 5 gal
N° D’ARTICLE MI02421038
N° MFRQD Contact Cleaner 5gal

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix503.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    104°F
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gallons
  • Point de congélation
    -4°F
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.74
  • Contenu en COV
    74.9

Détails

  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Seau
  • Résistance diélectrique
    30,500 V
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 017408
  • Valeur en Ko
    29
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031316
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Nettoyant de contact
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Alcool léger
  • CUP_NON
    078254031316

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT DE CONTACT 03131 QD PAIL5GAL
  • Sans danger pour le plastique
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Élimine efficacement la saleté et les autres contaminants des composants électroniques
  • Idéal pour les applications où des solvants à point d’éclair plus bas peuvent être utilisés
  • Réservé à la vente au Canada
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille