Motion
Dégraissant tout usage HydroForce 18oz

CRC INDUSTRIES
HydroForce All Purpose Degreaser 18oz

Dégraissant tout usage CRC, prêt à l’emploi, en vaporisateur, 20 oz, en aérosol, parfum agréable
N° D’ARTICLE MI02421289
N° MFRHydroForce All Purpose Degreaser 18oz
Prix17.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
HydroForce All Purpose Degreaser 18oz

Dégraissant tout usage CRC, prêt à l’emploi, en vaporisateur, 20 oz, en aérosol, parfum agréable
N° D’ARTICLE MI02421289
N° MFRHydroForce All Purpose Degreaser 18oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    20 oz
  • Point de congélation
    -112°F
  • Durée de conservation
    5
  • Gravité spécifique
    1.04
  • Contenu en COV
    14.59

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Emballage en aérosol pratique • Ininflammable • Sans danger pour la plupart des plastiques • Non corrosif, non abrasif • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille •
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254144061
  • Plage de pH
    10.7
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Plaisant
  • CUP_NON
    078254144061

Aperçu

Description du fabricant
14406 DÉGRAISSANT PURIFICATEUR AER20OZ
  • Emballage en aérosol pratique
  • Ininflammable
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • Non corrosif, non abrasif
  • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon