Motion
Nettoyant et poli pour acier inoxydable HydroForce 18oz

CRC INDUSTRIES
HydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz

HydroForce® Nettoyant et poli pour acier inoxydable, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421297
N° MFRHydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz
Prix13.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
HydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz

HydroForce® Nettoyant et poli pour acier inoxydable, 18 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421297
N° MFRHydroForce Stainless Steel Cleaner and Polish 18oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    200°F
  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -56°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.95
  • Contenu en COV
    35.2

Détails

  • Application
    Aluminium, chrome, acier inoxydable
  • Type de base
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant et polissant
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF-120893
  • Numéro CUP du fabricant
    078254144245
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec du détergent et de l’eau.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • CUP_NON
    078254144245

Aperçu

Description du fabricant
14424 ACIER INOXYDABLE NETTOYANT ET POLI AER20OZ
  • Ininflammable
  • Non corrosif et sans appauvrissement de l’ozone
  • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Prêt à l’emploi