Spécifications
Dimensions
- Dimensions20 x 8 x 1-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur1-1/2 po
- Longueur20 po
- Largeur8 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage14 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- CouleurGris
- Matériau de remplissageCellulose
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- Matériau extérieurPolypropylène
- Quantité du colis14
Aperçu
- La peau en polypropylène très résistante et cousue résiste à l’éclatement pour une utilisation avec une essoreuse ou d’autres applications exigeantes
- L’oreiller a une grande surface, une grande capacité et un matériau de remplissage qui évacue rapidement l’humidité pour absorber rapidement les liquides
- Le matériau de remplissage en cellulose est très absorbant pour une utilisation à long terme ou un nettoyage en cas de déversement important
- La conception compacte est idéale pour attraper les gouttes et les fuites persistantes dans les petits espaces ou pour ajouter une capacité d’absorption pour l’intervention en cas de déversement
- Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
- Non recommandé pour les acides, les bases ou autres liquides corrosifs
- Peut être essoré pour récupérer le liquide absorbé
- Le contenu recyclé est idéal lorsque des produits verts sont souhaités ou requis
- Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Prix par boîte, 14 coussins par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.