Motion
PLP213-1
Sorbant granulaire ou en vrac - cellulose/kaolin, 40 lb, sac, fluides absorbés : réfrigérants, huiles, solvants, eau
N° D’ARTICLE MI02422571
N° MFRPLP213-1
Prix34.16 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sorbant granulaire ou en vrac - cellulose/kaolin, 40 lb, sac, fluides absorbés : réfrigérants, huiles, solvants, eau
N° D’ARTICLE MI02422571
N° MFRPLP213-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.16 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    40 lb

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    5 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Cellulose/Kaolin

Aperçu

Description du fabricant
PLP213-1 DRI-CHACUN
  • Contrairement à l’argile, qui est simplement enduite de liquide, les granules de kaolin à base de cellulose à évacuation rapide commencent à absorber le liquide dès qu’ils touchent le déversement
  • 100 % de contenu recyclé est un sous-produit du processus de fabrication du papier, idéal lorsque des produits verts sont souhaités ou requis
  • La composition sans silice ne pose pas les dangers pour la santé associés à l’inhalation de la poussière d’argile
  • L’absorbant léger est plus facile à transporter et à utiliser que l’argile sans blessure
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Sac de 40 lb