Motion
PLR229
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422608
N° MFRPLR229
Prix169.56 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422608
N° MFRPLR229
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
Prix169.56 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 4 pi x 3/4 po
  • Hauteur
    3/4 po
  • Longueur
    4 pi
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Style
    bordure de trottoir
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -10 à 120 °F
  • Type
    Roulement non pondéré

Aperçu

Description du fabricant
PLR229 DIGUE DE TABLE ANTI-ÉCLABOUSSURES 4FT
  • Contient des déversements sur paillasse sans absorption; idéal pour les petits déversements sur les surfaces de travail lisses
  • Le matériau en polyuréthane résiste à l’eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques
  • La couleur jaune haute visibilité attire l’attention sur les déversements pour une sécurité accrue
  • La digue réutilisable se nettoie facilement avec de l’eau et du savon
  • Offert dans une boîte de rangement compacte pour un transport facile
  • Coupe à toute longueur pour un ajustement sur mesure
  • Peut également être utilisé pour former un bord sur les bancs de travail afin d’empêcher les boulons, les roulements et autres petites pièces de rouler