Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Taille16 oz Aérosol
Détails
- ApplicationPour les fabricants d’outils et de matrices, les mécaniciens d’entretien, les machinistes et les créateurs de motifs sur une variété de matériaux, y compris les métaux, l’aluminium et le verre
- CouleurRouge
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Sans toluène • Procure une pellicule mince sans craquelure ni écaillage • Sèche en quelques minutes • Prévient l’éblouissement avec une couleur profonde et uniforme • Réduit la fatigue oculaire
- Numéro CUP du fabricant753769800960
- CUP_NON753769800960
Aperçu
- Sans toluène
- Procure une pellicule mince sans fissure ni écaillage
- Sèche en quelques minutes
- Prévient l’éblouissement avec une couleur profonde uniforme
- Réduit la fatigue oculaire
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la brochure
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la brochure
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la circulaire
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.