Spécifications
Dimensions
- Poids1.9100000000000001
Aperçu
- Avec une charnière double et des barres d’armature doubles, ces chaînes ont une capacité de charge similaire à celle des chaînes en acier inoxydable à charnière simple
- Un faible niveau de bruit, un faible coefficient de friction et des exigences de faible puissance sont les avantages de ces chaînes
- Fournit une excellente surface plane et une charge de travail moyenne dans un environnement sec