Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage50 ml
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationBloc-cylindres, boulons de cadre, supports de cadre, goujons de presse hydraulique, boulons de couronne, goujons de culbuteur
- Résistance au couple de rupture300 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Résistance au couple prédominant200 à 350 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON686226271501
Aperçu
- Pour les applications lourdes de 3/8” à 1” (10 à 25 mm)
- Particulièrement bien adapté aux goujons de verrouillage permanent
- Se verrouille contre le desserrement par vibration
- Amovible à l’aide d’outils chauffants et manuels
- Spécifications mil (S-46163A) Type I, Grade K