Motion
17369
Scellant pour joint d’étanchéité - gel, couleur : violet, 50 ml, tube
N° D’ARTICLE MI02423228
N° MFR17369
Prix73.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joint d’étanchéité - gel, couleur : violet, 50 ml, tube
N° D’ARTICLE MI02423228
N° MFR17369

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Application
    Couvercles d’essieu, carters d’engrenages, boîtiers, composants métalliques usinés des pompes, carters divisés, thermostats
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Violet
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Gel
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    686226515315
  • Viscosité
    275,000 à 950,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
51531 SCELLANT ANAÉROBIE POUR BRIDE,50ML
  • Éliminer les stocks coûteux de joints coupés
  • Fabrique facilement des joints coupés de toutes formes et tailles
  • Pour des applications flexibles
  • À utiliser sur les brides rigides où un petit espace est requis
  • Plage de température : -65°F à 300°F (-54°C à 149°C)
  • Couleur : violet foncé