Motion
56750
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI02423235
N° MFR56750
Prix42.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI02423235
N° MFR56750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Base chimique
    Diméthacrylate de polyglycol
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    4 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +400 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    686226567505

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT POUR FILETAGE À TEMPÉRATURE MAXIMALE 56750