Motion
DW235G

DEWALT
DW235G

Perceuse ou tournevis à cordon - Puissance nominale de 7.8 A, 1/2 po, taille de mandrin de 13 mm, vitesse maximale : 850 tr/min, réversible, poids d’outil de 4.2 lb
N° D’ARTICLE MI02423874
N° MFRDW235G
Prix194.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW235G

Perceuse ou tournevis à cordon - Puissance nominale de 7.8 A, 1/2 po, taille de mandrin de 13 mm, vitesse maximale : 850 tr/min, réversible, poids d’outil de 4.2 lb
N° D’ARTICLE MI02423874
N° MFRDW235G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po, 13 mm
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    10.1900 po
  • Largeur totale
    12.3000 po
  • Poids de l’outil
    4.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Engrenages en acier trempé à l’hélice, en acier traité thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues. Boîtier d’engrenage en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue. Gâchette en caoutchouc à deux doigts pour un confort accru. La réduction triple offre un couple accru et réduit la contrainte de l’engrenage. Poignée latérale 360° pour un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence
  • Intensité
    7.8 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Type de mandrin
    Détrompé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • Capacité de perçage en métal
    1-1/2 (Scie à trous) po, 1/2 (Mèche de torsion) po
  • Capacité de perçage du bois
    1-1/2 po (mèche à palette), 1-1/8 po (mèche à tarière), 2-1/8 po (auto-alimentation), 3-1/2 po (scie à trous)
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Comprend
    Porte-clés du mandrin
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Nombre de pièces
    3
  • Puissance nominale
    7.8 A
  • Source d’alimentation
    Électrique
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    028875023504
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE DW235G VSR 1/2IN
  • Engrenages en acier hélicoïdal, traités thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues
  • Boîtier d’engrenage en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue
  • Gâchette à deux doigts pour un confort accru
  • Poignée latérale à 360 degrés pour un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté