Motion
DW267

DEWALT
DW267

DW267
N° D’ARTICLE MI02423891
N° MFRDW267
Prix306.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW267

DW267
N° D’ARTICLE MI02423891
N° MFRDW267
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
Prix306.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    #14
  • Poids de l’outil
    3.7 lb
  • Couple
    164 po
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Intensité
    6.5 A
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Puissance nominale
    6.5 A
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    028875002677
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
DW267 VS TOURNEVIS VERSA-EMBRAYAGE
  • Engrenages en acier coupé hélicoïdal et traités thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues
  • Moteur haute puissance pour applications de fixation métallique
  • Le système de réglage du couple Versa-Clutch détermine le couple nécessaire pour entraîner efficacement les fixations sans décaper ou casser
  • Gâchette à deux doigts pour plus de confort et de facilité d’utilisation
  • Le nez en métal et le carter d’engrenages assurent la durabilité au travail
  • Une excellente ergonomie réduit la fatigue de l’utilisateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté