Spécifications
Dimensions
- Taille de mèche compatible6.3 mm
- Longueur totale301 mm
- Poids de l’outil3.7 lb
- Couple26 N-m
- Poids4.7 lb
Détails
- Intensité6.5 A
- Réglage de l’embrayagePochette réglable
- Style de poignéePoignée pistolet
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Puissance nominale6.5 A
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON028875026802
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Engrenages en acier coupé hélicoïdal et traités thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues
- Moteur haute puissance pour applications de fixation métallique
- Le système de réglage du couple Versa-Clutch détermine le couple nécessaire pour entraîner efficacement les fixations sans décaper ou casser
- Gâchette à deux doigts pour plus de confort et de facilité d’utilisation
- Le nez en métal et le carter d’engrenages assurent la durabilité au travail
- Une excellente ergonomie réduit la fatigue de l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire