Motion
DW505

DEWALT
DW505

DW505
N° D’ARTICLE MI02423959
N° MFRDW505
Prix217.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW505

DW505
N° D’ARTICLE MI02423959
N° MFRDW505
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
Prix217.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    4.8 lb

Détails

  • Intensité
    7.8 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    1/2 po
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 po
  • Capacité de perçage du bois
    1-1/2 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    46000 bpm
  • Comprend
    Tige de profondeur
  • Vitesse maximale
    2700 tr/min
  • Puissance nominale
    7.8 A
  • CUP_NON
    028875005050
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
DW505 PERCEUSE À MARTEAU 1/2IN, 7.2AMP
  • Le moteur de 7.8 A offre une performance élevée et une protection contre les surcharges
  • Engrenage haut/bas pour le perçage à haute vitesse ou les applications de culasse élevée
  • Mode double : marteau perforateur/perceuse pour le bois, l’acier ou la maçonnerie
  • Conception légère pour une utilisation et une manipulation faciles dans une variété d’orientations
  • Gâchette à deux doigts pour un confort accru
  • La poignée latérale à 360 degrés avec tige de profondeur offre un meilleur contrôle, une plus grande polyvalence et une précision accrue de la profondeur
  • La vitesse variable permet un placement précis des trous sur la surface de travail

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté