Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Longueur totale13 po
- Poids de l’outil4.8 lb
Détails
- Intensité7.8 A
- Style mandrinDétrompé
- Capacité de perçage de maçonnerie1/2 po
- Capacité de perçage en métal1/2 po
- Capacité de perçage du bois1-1/2 po
- Style de poignéePoignée en D
- Taux d’impact46000 bpm
- ComprendBoîte de trousse
- Vitesse maximale2700 tr/min
- Puissance nominale7.8 A
- RéversibleRéversible
- CUP_NON028875105057
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Le moteur de 7.8 A offre une haute performance et une protection contre les surcharges
- Engrenage haut/bas pour le perçage à haute vitesse ou les applications de culasse élevée
- Mode double : marteau perforateur/perceuse pour le bois, l’acier ou la maçonnerie
- Conception légère pour une utilisation et une manipulation faciles dans une variété d’orientations
- Gâchette à deux doigts pour un confort accru
- La poignée latérale à 360 degrés avec tige de profondeur offre un meilleur contrôle, une plus grande polyvalence et une précision accrue de la profondeur
- La vitesse variable permet un placement précis des trous sur la surface de travail
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire