Motion
DW511

DEWALT
DW511

DW511
N° D’ARTICLE MI02423961
N° MFRDW511
Prix179.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW511

DW511
N° D’ARTICLE MI02423961
N° MFRDW511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Poids de l’outil
    3.85 lb

Détails

  • Intensité
    6.7 A
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    1/2 po
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 po
  • Capacité de perçage du bois
    1-1/4 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    46000 bpm
  • Comprend
    Tige de profondeur
  • Vitesse maximale
    2700 tr/min
  • Puissance nominale
    6.7 A
  • CUP_NON
    028877320892
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
DW511 PERCEUSE À MARTEAU 1/2IN, 6.7AMP
  • Le moteur de 8.5 A offre une performance élevée et une protection contre les surcharges
  • Mode double : marteau perforateur/perceuse pour le bois, l’acier ou la maçonnerie
  • Conception légère (4.3 lb) pour une utilisation prolongée et moins de fatigue de l’utilisateur
  • Gâchette à deux doigts pour un confort accru
  • La poignée latérale à 360 degrés avec tige de profondeur offre un meilleur contrôle, une plus grande polyvalence et une précision accrue de la profondeur
  • La vitesse variable permet un placement précis des trous sur la surface de travail

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté