Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po, 7/8 po, 20 mm
- Poids0.7 lb
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur0.250 po
Détails
- MatérielDiamant
- Rpm max.15200 tr/min
- CUP_NON028874047105
Aperçu
- Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
- Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
- Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire