Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Épaisseur globale0.0450 po
- Poids0.072 lb
- Roue Diamètre5.0000 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- Numéro de grain60
- Comprend(1) Roue de coupe
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsRoue de coupe
- CUP_NON028877321615
Aperçu
- Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
- Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire