Motion
DW8424

DEWALT
DW8424

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 0.8750 po d’arbre, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425417
N° MFRDW8424
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8424

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur, 0.8750 po d’arbre, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425417
N° MFRDW8424

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.0450 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Action de coupe agressive : effectuez des coupes rapides avec une conception de meule mince et une concentration élevée de grainsDurable par conception : Construit avec deux feuilles de fibre de verre pour la résistance de la meule. Conçu pour réduire la casse des rouesGren d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et un enlèvement de matière élevé
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    (1) Roue de coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    028877321806
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE MINCE DW8424 DCW
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté