Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame4 pi
- Largeur de lame1-1/4 po
- Diplôme1/16 po
Détails
- Pince de ceintureNon
- Couleur de la lameArgent
- Matériau de la lameAcier
- Matériau du boîtierAcier
- CouleurArgent
- Revêtement de finitionSimple
- Style d’obtention du diplômePouces
- MagnétiqueNon magnétique
- Code PSC5210
Aperçu
- Règle standard avec les teintures et autres travailleurs de tôlerie
- Acier trempé de poids moyen
- Trou à une extrémité pour suspendre
- Les repères sont noirs pour faciliter la lecture
- Un côté du bord supérieur marqué en pouces à 16ths
- Bord inférieur marqué jusqu’à 150 pouces de circonférence jusqu’à 8ths
- L’envers contient des formules pour calculer la circonférence, le diamètre et la surface
- Tableaux de tailles pour la disposition des mesures et des canettes
- Couleur : Argent