Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée5-3/4 po
- Longueur maximale du fichier14 po
- Longueur minimale du fichier12 po
Détails
- Matériau de la poignéeBois
- Ferrule en métalFerrule en métal
- TypePoignée de lime
Aperçu
- Fabriqué en bois franc à grains serrés avec viroles nickelées
- Les poignées ont des viroles métalliques solides
- Utilisé avec une râpe à cheval tangée de 12 po et 14 po et une plaque spéciale de 14 po
- Également utilisé avec un demi-rond de 14 po