Motion
80952
Scie à métaux, style de cadre : robuste, longueur de lame : 10 po, tension réglable, positions : 45°
N° D’ARTICLE MI02428856
N° MFR80952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie à métaux, style de cadre : robuste, longueur de lame : 10 po, tension réglable, positions : 45°
N° D’ARTICLE MI02428856
N° MFR80952
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    10, 12 po
  • Compatibilité de la longueur de lame
    12 po
  • Hauteur
    4.4
  • Longueur
    17.9
  • Dents par pouce
    32
  • Profondeur de la gorge
    3-3/8 po
  • Poids de l’outil
    1.8 lb
  • Largeur
    5.9

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Type de lame
    Lames de scie à métaux
  • Rangement de lame intégré
    Stockage non intégré
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Style de cadre
    Service intensif
  • Nombre de lames
    1
  • Postes
    45 °
  • Types de produits
    Scie à métaux robuste
  • Réglage de la tension
    Tension réglable

Aperçu

Description du fabricant
80952 VIS À TÊTE, CADRE, N° 10
  • Poignée profilée à impact élevé
  • Ajuster à 10 po ou 12 po
  • Réglage de la lame 45°