Motion
M2R

Wiss
M2R

Pince à tôle - capacité de coupe de calibre 18 , longueur totale de 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02429541
N° MFRM2R
Prix40.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Wiss
M2R

Pince à tôle - capacité de coupe de calibre 18 , longueur totale de 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02429541
N° MFRM2R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    9-3/4 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Capacité de coupe
    18 g
  • Couleur de la poignée
    Vert
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    Angle
  • Coupe de matériau
    Acier laminé à froid
  • Type de coupe
    Droite, droite

Aperçu

Description du fabricant
M2R CISAILLES, MÉTAL DROIT
  • Coupez de l’acier laminé à froid à faible teneur en carbone de calibre 18
  • Mâchoire dentelée antidérapante en acier au molybdène robuste qui maintient le matériau fermement et répartit uniformément la force de coupe sur le bord de la lame
  • Résiste à la tension de coupe de matières lourdes
  • Action à ressort pour une alimentation rapide et sans effort
  • Poignées en alliage d’acier à haute résistance à la traction qui dépasse la limite de puissance des mains
  • Poignées texturées antidérapantes et loquet de sécurité
  • Longueur totale : 9-3/4”
  • M1R est une coupe à gauche, coupe à gauche des courbes serrées aux courbes droites
  • M2R est une coupe droite, coupe droite de la courbe serrée à droite
  • M3R est une coupe droite, coupe droite et courbes légères

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif