Motion
5SA

Erem
5SA

Pince à épiler Erem®, matériau : acier inoxydable, longueur totale : 4.528 po, type de pointe : droite, antimagnétique
N° D’ARTICLE MI02429694
N° MFR5SA
Prix80.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Erem
5SA

Pince à épiler Erem®, matériau : acier inoxydable, longueur totale : 4.528 po, type de pointe : droite, antimagnétique
N° D’ARTICLE MI02429694
N° MFR5SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix80.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 5.9"

Détails

  • Antimagnétique
    Oui
  • Poignées coussinées
    Non
  • En tenant les pinces à épiler
    Non
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Modèle
    5-SA
  • Type de point
    Droit
  • Code PSC
    5120
  • Style
    Pointe conique micro fine
  • Type
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
5SA TWEEZERS