Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire11/32 po, 9.00 mm
- Épaisseur de la mâchoire2.00 mm
- Largeur de la mâchoire13.00 mm
- Longueur totale127.00 mm
- Plage de longueur globaleMoins de 6 po
Détails
- Capacité20 AWG, 1/2 po, 13.00 mm
- Style de coupeStandard
- Type de coupeDiagonale
- Couleur de la poignéeBleu
- Style de têteStandard
- Code PSC5110
- StyleDiagonale
- TypeCoupe-bordure diagonale