Motion
378M
140mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal Longueur de la mâchoire 17/32 po x Largeur de la mâchoire 1.2mm , Tête à bec long
N° D’ARTICLE MI02433616
N° MFR378M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
140mm OAL, capacité de 20 AWG, coupe-câble diagonal Longueur de la mâchoire 17/32 po x Largeur de la mâchoire 1.2mm , Tête à bec long
N° D’ARTICLE MI02433616
N° MFR378M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    17/32 po, 14.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    0.50 mm
  • Largeur de la mâchoire
    1.20 mm
  • Longueur totale
    140.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    20 AWG, 17/32 po, 14.00 mm
  • Style de coupe
    Standard
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Style de tête
    Nez long
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
378MN PINCE